Beli lever block 1.5 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-ADeskripsi:Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.atribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Kondotec Lever Blockatribut:
- Lifting Height (m): 1.5
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- Wipro Lever Blockatribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Strands of Load Chain: 1
- TOYO Hoist Lever BlockDeskripsi:- Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.atribut:
- Load Chain Fall Number: 1
- Vital V-Lever Blockatribut:
- Standart Lift (mm): 1.5
- NIKKO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:-A single-operation free rotation mechanism has been employed to enable the user to create a freely rotating state simply by turning the grip counter-clockwise.-Equipped with a brake engagement/bite resolving mechanism for recovery with a normal operation
- TOYO Lever Blockatribut:
- Color: Orange
- Material: Carbon Steel
- KITO L5 Series Lever BlockDeskripsi:-Easy to carry, convenient to store, and greatly improved operability in small spaces due to its reduced size and weight.-A nickel-plated chain realizes the high strength of 1000N/mm² while also having resistance to corrosion and wear in additionatribut:
- Standard Lift: 1.5m
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- HUGO Lever Blockatribut:
- Chain Length (m): 1.5
- KITO L5 Type Lever Block Parts Lever 1 Shikiatribut:
- Type: Lever 1 Shiki
- Elephant Lever Hoist (Katrol)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- Toho Lever BlockDeskripsi:Toho Lever Block dengan kapasitas 1.5 dan 3Ton yang dapat membantu anda untuk memindahkan barang-barang yang berat. Lever Block ini dirancang untuk penggunaan manual, tidak dengan mesin dan berukuran kecil sehingga lebih flexible karena dapat dibawa kemana-mana.atribut:
- Chain Length (m): 1.5
Daftar Harga lever block 1.5 ton Terbaru September 2025
KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty | Rp2.099.900 |
Kawasaki Lever Block | Rp1.299.900 |
ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A | Rp1.599.900 |
Kondotec Lever Block | Rp1.699.900 |
TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling) | Rp4.799.900 |
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B | Rp959.900 |
Wipro Lever Block | Rp1.799.900 |
TOYO Hoist Lever Block | Rp1.499.900 |
ULTRA Hoist Lever Block | Rp1.199.900 |
Vital V-Lever Block | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)